曜日別特売

シンプリーズ Dリングファイル

シンプリーズ Dリングファイル - キングジムシンプリーズ Dリングファイル - キングジムシンプリーズ Dリングファイル - キングジムシンプリーズ Dリングファイル - キングジムシンプリーズ Dリングファイル - キングジムシンプリーズ Dリングファイル - キングジムシンプリーズ Dリングファイル - キングジムシンプリーズ Dリングファイル - キングジム
(5件のレビュー)

書類の端がきれいにそろう、めくりやすいDリングタイプ。
書類の端がきれいにそろうDリング。閲覧・検索がスムーズ。
資料などの一時保管に便利な表紙ポケット(A4サイズ)付き。

高さ(mm)307タイプタテ型種類2穴Dリングファイル穴間隔(mm)80グリーン購入法適合内容量1冊
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
幅(mm)
背幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00319348651SPA4タテとじ具:スチール25338
470
419
461(税込)
当日出荷
00319357652SPA4タテとじ具:スチール25845
520
469
516(税込)
当日出荷
38418818652SPキミA4キミドリとじ具:スチール、表紙:PP表紙25845
520
469
516(税込)
当日出荷
38418827652SPヒンA4ピンクとじ具:スチール、表紙:PP表紙25845
520
469
516(税込)
当日出荷
38418836652SPミスA4ミズイロとじ具:スチール、表紙:PP表紙25845
520
469
516(税込)
当日出荷
38418845652SPオレA4オレンジとじ具:スチール、表紙:PP表紙25845
520
469
516(税込)
当日出荷
38418854652SPクロA4クロとじ具:スチール、表紙:PP表紙25845
520
469
516(税込)
当日出荷
38418863653SPキミA4キミドリとじ具:スチール、表紙:PP表紙26557
590
519
571(税込)
当日出荷
38418879653SPヒンA4ピンクとじ具:スチール、表紙:PP表紙26557
590
519
571(税込)
当日出荷
38418888653SPミスA4ミズイロとじ具:スチール、表紙:PP表紙26557
590
519
571(税込)
当日出荷
38418897653SPオレA4オレンジとじ具:スチール、表紙:PP表紙26557
590
519
571(税込)
当日出荷
38418906653SPクロA4クロとじ具:スチール、表紙:PP表紙26557
590
519
571(税込)
当日出荷
00319366653SPA4タテとじ具:スチール26557
590
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38418879
2023-03-04
用途: 資料保存用として使用
上代工業株式会社製造業

資料保存した後に、調査めくりがしやすいOリングで、必要に応じてリングを開いて取り出ししやすいので、リピート購入してます。

対象商品 : 00319357
2020-06-11
用途: 事務所書類整理
サービス業

他のものより安いのに整理しやすいので毎回これです!

対象商品 : 00319348
2020-04-23
用途: 事務作業時
農・林・水産業

書庫の取引先別保管ファイルにて使用。
Dリングファイルは軽くて丈夫なので、この商品で揃えています。

対象商品 : 38418863
2019-12-02
用途: 書類整理用

色もカラフルでリングを表紙に固定して直立できるデザインがいいと思います。何気にファイル内側にポケットが付いているのも使える点だと思います。

対象商品 : 00319348
2018-01-10
用途: ファイルがボロボロだったので書類整理に新しく購入しました。
サービス業

しっかりした素材でリングも問題なく、挟んだ書類が落ちることもないのでとても良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする