曜日別特売

シンプリーズ リングファイル

シンプリーズ リングファイル - キングジムシンプリーズ リングファイル - キングジムシンプリーズ リングファイル - キングジムシンプリーズ リングファイル - キングジムシンプリーズ リングファイル - キングジムシンプリーズ リングファイル - キングジムシンプリーズ リングファイル - キングジムシンプリーズ リングファイル - キングジム
(7件のレビュー)

見開きがよく、閲覧がしやすいスタンダードタイプ。

サイズA4タテ種類2穴Oリングファイルグリーン購入法適合穴数2穴タイプタテ型仕様紙寄せ2枚付き、表紙ポケット付き高さ(mm)307穴間隔(mm)80材質(表紙)再生PPとじ具の種類リング式内容量1冊
全13種類を絞り込む
収納枚数(枚)
13種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
収納枚数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00319777641SP140
430
379
417(税込)
当日出荷
00319786641SPオレンジ140
430
379
417(税込)
当日出荷
00319795641SP黄緑140
430
379
417(税込)
当日出荷
00319804641SP140
430
379
417(税込)
当日出荷
00319813641SPピンク140
430
379
417(税込)
当日出荷
00319822641SP水色140
430
379
417(税込)
当日出荷
00319838642SP250
500
469
516(税込)
当日出荷
00319847642SPオレンジ250
500
469
516(税込)
当日出荷
00319856642SP黄緑250
500
469
516(税込)
当日出荷
00319865642SP250
500
469
516(税込)
当日出荷
00319874642SPピンク250
500
469
516(税込)
当日出荷
00319883642SP水色250
500
469
516(税込)
当日出荷
00319892643SP330
620
549
604(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-16
用途: 事務書類の整理に活用
サービス業

信頼のキングジム製品。しっかりした表紙で、いろんな場所に持ち運んで作業するのに安心感がある。書類の出し入れやファイルの利用が多いと、書類の穴が広がりやすい商品が多いが、このシリーズは書類が傷みにくいと感じる。

対象商品 : 00319777
2024-03-04
用途: 新設事務所

毎回この商品を使っています、ファイルできる書類の量もちょうどよく重宝しています。

対象商品 : 00319822
2022-04-30
用途: マニュアル保存

マニュアルの保存に厚みを合わせた背幅のファイルを探し、比較的使い易ような背幅なので購入しました。

対象商品 : 00319856
2021-03-04
用途: 書類のファイリング
教育・研究機関

硬すぎず、柔らかすぎず、扱いやすいことと、色がきれいなのが、気に入ってたくさん使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 00319838
2020-08-05
用途: 会計事務の伝票整理に使用

この作りでこの価格なら納得してとても便利に月ごと一冊の伝票整理に使用しています。
主に青を使用していますが色の取り揃えと140枚・250枚・330枚の厚み用を用途で選び便利に使用しています。日々帳票を追加する業務なのでリングの開閉が柔らかめで一日に何回も開閉をする業務に最適です。シリーズの140枚用はリングが小さめなので、書類に穴あけパンチで深めに穴をあけると、めくる際にリング内側で紙どうしが擦れ合って、めくりにくくなるので注意が必要です。

対象商品 : 00319838
2020-04-30
用途: 書類管理
株式会社新洲その他業種

しっかり自立し、書類もいっぱい入ります。
素材も丈夫そうで満足です。
ポケットがついているのも使いやすい。
安価な商品なのに素晴らしいです。

対象商品 : 00319838
2018-01-10
用途: 書類整理のため
サービス業

リングファイルでとりやすく素材もしっかりしていてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする