スキットマン 通帳&カード収納ケース

スキットマン 通帳&カード収納ケース - キングジム
(2件のレビュー)

大切な通帳やカードをひとまとめに一括整理! 持ち運びにも便利です。
外側にもポケットがあるので、A5サイズの振込用紙なども折らずに収納可能。

サイズA5仕様外側ポケット付き、メッシュポケット付き材質(本体)ポリエステル、(ジャバラ)PP幅(mm)150厚さ(mm)45高さ(mm)205ポケット数(通帳ポケット)6、(カードポケット)12内容量1個
注意
※寸法は、たたんだ状態の寸法です。(外寸法)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
003209332360ダークグレー
3,720
2,798
3,078(税込)
当日出荷
003208972360オレンジ
3,040
取扱い終了
003209062360ピンク
2,760
取扱い終了
003209152360黄緑
2,760
取扱い終了
003209242360水色
2,760
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00320933
2024-04-29
用途: 銀行通帳とキャッシュカードの管理
サービス業

取引金融機関の通帳とキャッシュカードの管理用に購入しました。通帳入れは良いのですが、キャッシュカード入れの出し入れが使いづらいので改良を望みます。

対象商品 : 00320897
2021-02-06
用途: 通帳入れ
運輸・通信業

しっかりしすぎ。 保管だけなので、もう少し簡単な作りで、安く、薄く、たくさん入ればうれしい。
出し入れを良くする使い方の人向けかも

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする