キングジム
スキットマン 領収書ファイル用ポケット(4穴)
スキットマン 領収書ファイル専用追加ポケット。
サイズ
A4長辺1/3
色
乳白
適合
スキットマン領収書ファイル(2380H・2380)専用
材質
PP
幅(mm)
136
高さ(mm)
218
タイプ
タテ型
穴数
4穴
シート厚さ(mm)
0.18
アズワン品番
64-8829-35
内容量
1パック(3枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00321168
2380P
¥
460
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください