曜日別特売

デザイナーズケース

デザイナーズケース - キングジム
(4件のレビュー)

スタイリッシュなデザインで、図面の持ち運びに便利な携帯ケース。
大判の図面や資料をそのまま収納できるスタンダードタイプ。

サイズA3材質PP幅(mm)445厚さ(mm)31高さ(mm)340(グリップ+45)耐荷重(kg)5縦(mm)385収納幅(mm)30アズワン品番64-8831-28内容量1冊
注意
※5kg以上収納してのご使用はおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
003213963243
3,060
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-11
用途: 書類や図面の移動
建設業・工事業

からこれこのケースは、お気に入りで15年以上は、使っていると思います
図面や資料などの折れ目等をなるべく付けたくないので使っていましたが
最近は、データ化されて元々の使い方というより
ただのカバンとして使っている気がしますが非常にシンプルで良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 00321396
2020-01-22
用途: 現場打ち合わせ
建設業・工事業

打合せに行く際、クロスカタログ等、荷物が多くショルダーも出来るタイプが欲しかったので、軽くて丈夫だし、デザインも気に入っております。
しかし、現場での打合せの機会が多いので黒色は、ホコリで真っ白になり汚れが返って目立ち吹いても後が残る為、本当はグレーシルバーの色を探しておりましたが
A4サイズまでしか無く残念です。建築系は、かなりそう思われてると思います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

対象商品 : 00321396
2019-05-09
用途: 書類の持ち運び時
教育・研究機関

カードケースに入れた書類を「出し入れしやすい」「持ち運び時カードケースが割れたりしない」を条件に探していて、この商品にたどり着きました。思った通りの商品を他のお店より安く購入することが出来て嬉しいです。

2が参考にしています
対象商品 : 00321396
2015-08-17
用途: 図面を運ぶ用に
建設業・工事業

開閉する部分が使い易く、気に入ってます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする