曜日別特売

デザイナーズケース 2つ折

デザイナーズケース 2つ折 - キングジムデザイナーズケース 2つ折 - キングジム
(1件のレビュー)

大判の図面にも対応できる2つ折タイプ。
大判の図面に巻きぐせや折り目をつけずに収納できる2つ折りタイプ。

材質PP厚さ(mm)34耐荷重(kg)5収納幅(mm)15内容量1冊
注意
※5kg以上収納してのご使用はおやめください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
003214053246A1 2つ折り
4,710
4,398
4,838(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
003214143247A2 2つ折り
3,250
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00321414
2017-07-06
用途: 模型船の作成でPETボトルに注射器キャプを通す穴を開けます。

上から差込ではなく、広げたまま入れて二つ折にするものを探していました。まだ使用してないが見ためは良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする