曜日別特売

テプラ テープカートリッジケース

テプラ テープカートリッジケース - キングジムテプラ テープカートリッジケース - キングジム
(3件のレビュー)

A4ボックスファイルサイズにテープカートリッジ(12mm幅40個分)を収納。
4つのボックスでテープ色・幅や種類ごとに整理できます。

付属品テープボックス4個トラスコ品番781-4402寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約317×70×245収納の目安テープボックス1個あたり/(4-12mm幅)10個、(18mm幅)9個、(24mm幅)8個、(36mm幅)6個内容量1個
関連資料:(1.75MB)
注意
※テープカートリッジは同梱されていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00321658SR4TH
1,400
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00321658
2020-07-29
用途: 事務処理作業時
その他業種

この値段で、カートリッジが4個に小分けされているので格段に整理され、使用後も、収納し易く、とにかく便利。

1が参考にしています
対象商品 : 00321658
2020-05-27
用途: テープの保存と出し入れ
徳沢木材株式会社

キングジムは何を考えてこんなもの作ったのか?
入れにくい取り出しにくい、外から見にくい。
ごめんなさい。私は誰にもお勧めしません。

6が参考にしています
対象商品 : 00321658
2019-05-21
用途: 特殊用途テープの保管・管理
サービス業

中箱もプラスチックでできており、それなりに丈夫な仕上がりです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする