キングジム
デラックスポケット
透明のPP製フィルムが厚く、長期間保管・使用する資料の整理向き。
クリアーファイルGL107D(A2 タテ型)との組み合わせが最適。
サイズ
A4タテ
色
(台紙)クリーム
幅(mm)
230
高さ(mm)
298
穴数
2穴/4穴
シート厚さ(mm)
0.09
内容量
1パック(10枚)
注意
※ポケットとファイルの組み合わせによっては、ファイルの小口からポケットが出ることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00321712
103D
¥
680
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください