ハードクリアーファイル

ハードクリアーファイル - キングジムハードクリアーファイル - キングジムハードクリアーファイル - キングジム
(3件のレビュー)

丈夫なポケットで厚みのある冊子や書類などの整理・保管に最適。
ファイルが逆さになっても、収納物が脱落しにくい安心設計。
厚い素材のマチ付きポケットなので、厚みのある冊子類にも対応。

用途オフィス・家庭・学校でビジネス資料、企画書、商品カタログ、各種パンフレット、定期購読誌、領収書、教材、レポートなどの収納におすすめ。サイズA4タテ仕様固定式、台紙なし材質(表紙・ポケット)再生PP幅(mm)239高さ(mm)311内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
グリーン購入法
ポケット数
最大ポケット数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
003224556132適合12ポケット(6枚)20ポケット(10枚)
1,350
1,098
1,208(税込)
当日出荷
003224646132適合12ポケット(6枚)20ポケット(10枚)
1,350
1,098
1,208(税込)
当日出荷
003224736132H-6ポケット(3枚)10ポケット(5枚)
600
取扱い終了
003224826132H-6ポケット(3枚)10ポケット(5枚)
600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-22
用途: ファイル
株式会社Ace建設業・工事業

扱いがよく値段も手ごろで気軽に使えて、とにかく便利です。
満足な商品です。

対象商品 : 00322464
2022-02-16
用途: 領収書整理
その他業種

しっかりしていて領収書を月ごとに仕分けするのに役立ちます

対象商品 : 00322464
2021-02-16
用途: 領収書等の整理
建設業・工事業

使いやすく価格にも満足です また購入させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする