曜日別特売

ハードクリアーファイル用ポケット

ハードクリアーファイル用ポケット - キングジムハードクリアーファイル用ポケット - キングジムハードクリアーファイル用ポケット - キングジム
(3件のレビュー)

ハードクリアーファイル専用追加ポケット。
0.18mm厚の丈夫なマチ付きポケットだから、厚みのある冊子類にも対応。

サイズA4タテ乳白グリーン購入法適合適合6132H、6132材質(ポケット)再生PP高さ(mm)307シート厚さ(mm)0.18マチ(mm)10
注意
※収納できる冊子類は、厚み8mmまで。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0032257761301パック(2枚)6穴
400
339
373(税込)
当日出荷
003225866130P1パック(4枚)2穴/4穴/30穴
400
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00322586
2022-12-23
用途: 出し入れしやすい
その他業種

柔らかくて薄いクリアポケットはそのまま保存にいいですが、
これは堅くて厚みがあるので、出し入れする時もポケットの形が崩れなくて助かります。
校正途中の原稿をクリップ止めしたままファイリングできます。

対象商品 : 00322586
2023-02-02
用途: 個人ファイルの管理
医療・福祉・介護関連業

ずっと探していたものが見つかりました。よかったです。

対象商品 : 00322586
2020-11-19
用途: 書類整理
建設業・工事業

専用の外側はもってませんが、この商品だけ使ってます。頑丈でヨレヨレしないので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする