キングジム
ハーフポケット
(1件のレビュー)
資料の出し入れがしやすいハーフポケットタイプ。
ポケットの高さが約半分だから資料の出し入れがスムーズ。
5色の台紙でテーマ別の整理が可能。
サイズ
A4タテ
穴数
30穴
仕様
エンボス加工
幅(mm)
241
高さ(mm)
305
シート厚さ(mm)
0.07
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴数
シート厚さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00322595
103HP
30穴
0.07
(台紙)青
¥
580
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
00322604
103HP
30穴
0.07
(台紙)赤
¥
580
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
00322613
103HP
30穴
0.07
(台紙)黄
¥
580
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
00322622
103HP
30穴
0.07
(台紙)黒
¥
580
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
00322638
103HP
30穴
0.07
(台紙)緑
¥
580
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください