曜日別特売

ハーフポケット厚口

ハーフポケット厚口 - キングジムハーフポケット厚口 - キングジムハーフポケット厚口 - キングジムハーフポケット厚口 - キングジムハーフポケット厚口 - キングジム
(1件のレビュー)

厚くて丈夫なハーフポケット。
従来のハーフポケットに比べ、ポケットの厚みが約30%アップ。耐久性に優れているので、書類を頻繁に出し入れしても安心です。
A4タテ型30穴バインダーにセットすれば、書類の保管もさらにしやすくなります。

サイズA4タテ穴数30穴仕様エンボス加工幅(mm)231高さ(mm)305シート厚さ(mm)0.09内容量1パック(10枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴数
シート厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00322647108HP30穴0.09(台紙)青
580
519
571(税込)
当日出荷
00322656108HP30穴0.09(台紙)赤
580
519
571(税込)
当日出荷
00322665108HP30穴0.09(台紙)黄
580
519
571(税込)
当日出荷
00322674108HP30穴0.09(台紙)黒
580
519
571(税込)
当日出荷
00322683108HP30穴0.09(台紙)緑
580
519
571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00322647
2021-02-06
用途: データーの整理
その他業種

2つ穴のファイルには穴が合わない。普通は2つ穴の部分は、大きな穴が開いており、こういう問題がおきないようになっている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする