曜日別特売

ハッサムファイル

ハッサムファイル - キングジムハッサムファイル - キングジムハッサムファイル - キングジムハッサムファイル - キングジム
(1件のレビュー)

スピーディに開閉できるはさみ込み式。スリムタイプなので回覧書類などに便利です。
とじ方は透明のサヤを左側にスライドさせて開き、もどして書類をはさむだけの簡単操作。

サイズA4タテ材質PP幅(mm)234高さ(mm)307背幅(mm)8収納枚数(枚)30程度とじ具の種類スライドクリップ式内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00322945517N
550
499
549(税込)
当日出荷
00322954517N
550
509
560(税込)
当日出荷
00322963517N
550
509
560(税込)
当日出荷
00322988517N
550
509
560(税込)
当日出荷
00322972517N
500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00322988
2018-07-04
用途: 書類の仮がいる
有限会社aimマーケティング

想定したとおりの使用感であり、満足しています。特に注文はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする