曜日別特売

プレッサファイル

プレッサファイル - キングジムプレッサファイル - キングジム

書類がすぐに確認でき、閲覧もしやすい透明カバー。

サイズA4タテ材質再生PP、(カバー)PP高さ(mm)307背幅(mm)9とじ具の種類スライドクリップ式内容量1冊
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
収納枚数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0032352353723450程度
690
539
593(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
0032353253723450程度
690
539
593(税込)
当日出荷
0032350553123130程度
220
取扱い終了
0032351453123130程度
220
取扱い終了
0032354853723450程度
510
取扱い終了
0032355753723450程度
510
取扱い終了
0032356653723450程度
510
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする