キングジム
マガジン差し替え式ポケット
変形雑誌の切り抜き等の保管に大活躍。
マガジンポケットは収納したい雑誌の切り抜きの両面が見える、クリアーファイルマガジン差し替え式の専用ポケット。
サイズ
A4変形
穴数
30穴
仕様
エンボス加工
材質
PP
幅(mm)
264
色
クリア
高さ(mm)
300
シート厚さ(mm)
0.075
内寸法(縦×横)(mm)
300×250
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00324013
103MP
¥
580
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください