キングジム
図面ファイルGS
ブック型図面ファイルのスタンダード。開閉が簡単な面ファスナー付き。
図面に巻きぐせや折り目をつけずにそのまま収納できるブックタイプ。
収納枚数
300枚
収納枚数(枚)
300
表紙サイズ(mm)
438×315×40
付属品
スクエアラベル
色
青
タイプ
厚型
背幅(mm)
40
収納幅(mm)
15
材質(表紙)
再生紙
表紙仕様
ボード
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00326402
1181
1個
441
A1 2つ折り
620
¥
3,660
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
00326418
1182
1冊
315
A2 2つ折り
438
¥
2,420
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
00326427
1183
1個
230
A3 2つ折り
316
¥
1,550
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください