透明ポケット エコノミータイプ(台紙なし)

透明ポケット エコノミータイプ(台紙なし) - キングジム
(8件のレビュー)

たくさん使えるエコノミープライス!
光の反射をおさえるエンボス加工のポケット。資料の両面が確認できる台紙なしタイプ。
タテ差し

サイズA4タテ穴数2穴材質(ポケット)再生PP幅(mm)230高さ(mm)300シート厚さ(mm)0.08グリーン購入法適合内容量1パック(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
シート厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00326698103EP-502穴0.08
1,100
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-15
用途: とても使いやすい
医療・福祉・介護関連業

複数枚をスタックするのに最適で愛用していますが 
最近気づいたのは 白いシールが付いている20穴タイプは 白いシール部分が劣化して崩れてきて汚れ 困りました。 
その点 こちらはそうした劣化も心配がなく ビニールもしっかりしていて これからはこれ一択になりそうです。
A5タイプの6穴ファイルが使いやすいので やがてA4の6穴ファイルも出てくるのじゃないかと期待しています。
なので 2穴 6穴共用タイプも いずれ出てくるといいな~
いずれ 2穴 6穴共用タイプなども出てくると嬉しい。

2025-05-09
用途: 資料保管
建設業・工事業

試料の送付等に使用する機会が多く、保護のためには厚みが丁度よく、使い勝手が良い。

対象商品 : 00326698
2023-03-13
用途: 資料整理に
教育・研究機関

2つ穴で丈夫なので気に入っています。シンプルなデザインで、使いやすいです。

対象商品 : 00326698
2022-06-30
用途: 書類整理時
その他業種

厚さは少し薄めですが許容範囲で、量があり助かります。
この度は誠にありがとうございました。

対象商品 : 00326698
2018-12-09
用途: フラットファイルのポケット

フラットファイル用のポケットに使っています。厚みも十分で値段も手ごろ。何度もリピートしています。

1が参考にしています
対象商品 : 00326698
2019-02-28
用途: ファイリング時

普通に使うには十分です。
しっかり保存には向きません。

対象商品 : 00326698
2018-06-24
用途: 日常使用
サービス業

大量に使用するため。割引の日にまとめて購入しています。

対象商品 : 00326698
2016-10-19
用途: 書類整理にとても便利です。
不動産業

A4の書類整理をするとき、普通のファイルですと枚数が多いと入りきらず、2つのファイルになってしまうことがありました。このキングジムの透明ポケットはとじしろが厚みにも使えるので、ほとんどのコピーした一まとめの書類が一枚に収まり、重宝しています。お値段も手頃で有り難いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする