キングジム
透明ポケット エコノミータイプ 30穴
たくさん使えるエコノミープライス! 穴切れしにくいシール加工。
光の反射やベタつきが少ないエンボス加工ポケット。
ポケットの仕切りとなる台紙が付いています。
サイズ
A4タテ
色
(台紙)ライトグレー
グリーン購入法
適合
材質
(ポケット)再生PP
幅(mm)
230
高さ(mm)
300
穴数
2穴/4穴/30穴
シート厚さ(mm)
0.05
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00326716
103EDP-50
1パック(50枚)
¥
1,350
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
00326707
103EDP-100
1パック(100枚)
¥
1,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください