曜日別特売

ヨレーズ

ヨレーズ - BIGM(丸山製作所)
(6件のレビュー)
用途ホースのねじれ防止ホース長さ(mm)1200仕様2型、肩掛けベルト付ねじ径(Φmm)8.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00695677637783
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00695677
2024-07-24
用途: 付属のベルトは買い替えないと使い物にならない

畑で使う動噴のホースが100mほどあり、いつも左手を後ろ手にして牽引していた。腰に付けられないものかと自作しようと思って調べたら、製品があった。
便利とは思うが、改善点も多い商品。
噴霧の作業をしている人ならわかると思うが、たまにホースが引っかかったり、リールから脱線して絡んだりするので、ノズルを放り出して引っかかった場所に歩くことがある。そういうときはノズルをその場に置いて行かなければならない。付属のベルトは荷物などを結束するタイプのもので、付け外しには適していないので安全帯などのバックル形式のものを買い替えなければ仕事にならない。
また、回転継ぎ手がノズル側ではなくカラビナ側にあるからよじれを回避するには適していない。よじれの原因はおもに畝などの行き止り部分で人間が転回することによって発生している。したがって、よじれ戻しはもう少しカラダの後ろになければならない。私はヨレーズをもう1本買って連結することで、カラビナが中央にくるようにして使っている。

2が参考にしています
対象商品 : 00695677
2023-04-14
用途: 農作業、果樹消毒作業
農・林・水産業

今まで使用していたより戻しが漏れ始めたので購入した。ベルトがついているので、長距離でのホースへの負担と、ホースを引っ張る時体で引っ張ることができるので、楽になった。

対象商品 : 00695677
2023-02-08
用途: 専業農家の農作業
農・林・水産業

これは、使いやすいです。なんで、今まで使わなかったんだろうか。

1が参考にしています
対象商品 : 00695677
2021-12-03
用途: 薬剤散布
その他業種

今までは短い中間ホースを鉄砲ノズルに付けていましたが、肩掛け付きのしっかりした物が必要だなと痛切に感じて購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 00695677
2019-06-24
用途: 農作物全般の消毒(動力噴霧機)
原農園農・林・水産業

ピストル噴口を使用しています。ヨレーヌ購入前は右手が噴口、左手がホースを携えていました。購入後使用したら、片手が空いて、体の体勢を保持するのにたいへん楽である。もちろんよりもどしは、その役目を充分はたしてくれています。

対象商品 : 00695677
2016-04-20
用途: 畑の消毒のホースに使用
農・林・水産業

消毒をしていると(使用ホース50m使用)どうしてもホースが捩れてくる。それを当該品でカバーすることで作業効率が向上する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする