レバーコッククミタテ

レバーコッククミタテ - BIGM(丸山製作所)
(9件のレビュー)

手元で散布、停止ができます。

適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)ホース長さ(mm)1100内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
006957564055971100
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-27
用途: 消毒作業

レバーに対しノズルからの噴霧角度が決まってしまうので、パッキンなどで調整範囲があると良い。

対象商品 : 00695756
2024-06-24
用途: 防除
農・林・水産業

除草剤散布にとても使いやすいです、スポットで散布するとき止めたり出したりが素早く出来るのでとても良いです。

対象商品 : 00695756
2024-04-10
用途: 除草作業に使用
農・林・水産業

使用中の噴霧器の部品交換でこうにゅうしました。
コック式からの変更です。
ロックができたら最高なんですけど。

対象商品 : 00695756
2023-03-31
用途: 噴霧器のノズル部補修
大橋農園農・林・水産業

部品を交換しましたが、噴霧器本体を買い替えないで使えたので、大変助かりました。

対象商品 : 00695756
2021-05-25
用途: 庭木の防除
農・林・水産業

BIGMの標準である、開閉用ボールバルブでの作業性が悪く、本製品を購入しました。いちいち手元を見る必要もなく、薬剤散布時の開閉もこまめにできるので、薬剤の無駄な使用を防ぐことが出来大変良かったです。

対象商品 : 00695756
2020-01-22
用途: 農作業で使います
農・林・水産業

噴霧器のホースが、破れたたので、レバーコック付しました

1が参考にしています
対象商品 : 00695756
2017-01-17
用途: 噴霧作業
山梨交通株式会社

まだ使ってはないですが、来春以降使ってみたいと思います。

対象商品 : 00695756
2022-08-31
用途: 噴霧器側の接続金具が折れてしまい購入すした
農・林・水産業

ホースの接続金具を検討したが、圧着がうまくいかないと思い、レバーコックつきにした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする