曜日別特売

給水ストレーナー用タケノコ

給水ストレーナー用タケノコ - BIGM(丸山製作所)給水ストレーナー用タケノコ - BIGM(丸山製作所)給水ストレーナー用タケノコ - BIGM(丸山製作所)
(5件のレビュー)

吸水ストレーナ専用の取付金具です。

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付ねじ
適合ホース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
006958446378083/4インチ13mm
オープン
849
934(税込)
当日出荷
006958536378093/4インチ19mm
オープン
799
879(税込)
当日出荷
006958626378101インチ25mm
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00695844
2026-02-12
用途: 高圧洗浄機の補修部品に
卸売・小売業

工進の高圧洗浄機のストレーナが、加締めてあった根元部分で割れてしまい困っていたところ、この製品とストレーナー(00695887)が合うことを知り直しました。加締めてあった部分は、モノタロウのホースバンド オールステンレス SUS304で締めました。

対象商品 : 00695862
2018-07-30
用途: ストレーナーように
その他業種

セットのストレーナーにぴったり(当たり前ですが)。金属製なのでストレーナーと合わさって十分な重さになりました。

対象商品 : 00695862
2018-06-12
用途: ストレーナー二使いました
農・林・水産業

親中なので劣化も無く何時までも使えるものだと思いますので
とてもいいと思いました

対象商品 : 00695862
2022-06-22
用途: 農作業の防除作業
農・林・水産業

ストレーナーと給水ホースの接続に使用ホース先端を固定金具で止めました。

対象商品 : 00695853
2017-06-12
用途: 動力噴霧器使用の防除
農・林・水産業

品物は丸山さんのものなので問題ありません。満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする