ストレーナ

ストレーナ - BIGM(丸山製作所)ストレーナ - BIGM(丸山製作所)ストレーナ - BIGM(丸山製作所)ストレーナ - BIGM(丸山製作所)
(11件のレビュー)

ゴミの進入を防ぎます。

内容量1個
注意
※ご使用には別売の『吸水ストレーナー用タケノコ』が必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ径
使用ホース内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0069587863780525A1インチ(25.4mm)
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
0069588763780620A3/4インチ(19.5mm)
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00695887
2026-02-12
用途: 高圧洗浄機の補修部品に
卸売・小売業

工進の高圧洗浄機のストレーナが、加締めてあった根元部分で割れてしまい困っていたところ、この製品と給水ストレーナ用タケノコ(00695844)が合うことを知り直しました。加締めてあった部分は、モノタロウのホースバンド オールステンレス製 SUS304で締めました。

対象商品 : 00695878
2023-12-25
用途: 消毒作業
農・林・水産業

小型ポンプで使用中ストレーナが外れてしまうので、外れないようボルト等で固定するとよい

対象商品 : 00695878
2022-06-05
用途: 農作業での消毒作業機に使用、破損部の修理
農・林・水産業

満足しています。噴霧部の目詰まりが解消されました。

1が参考にしています
対象商品 : 00695887
2021-09-09
用途: 家庭用高圧洗浄機の貯水からの給水時用フィルタ兼錘として

直径約12.5cmと小振りですが単体重量約371gでしっかり水中に沈み、ネジ規格もG4/3なので接続も簡単。
同社のG3/4→内径13mmホース用タケノコ(注文コード:00695844)と併せて使用し、貯め水からの給水が大変楽にできるようになりました。
「農薬散布以外の用途には使用しないで下さい」と注意書きがあるのに恐縮ですが、最初からこれを使用すれば良かったと感じるほどに快適です。

2が参考にしています
対象商品 : 00695878
2020-06-05
用途: 形状が良いです
農・林・水産業

網の形状が平らなので最後までしっかり吸い上げてくれて残量もわずかでとても使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 00695878
2021-02-22
用途: 薬剤散布
ファームフジタ農・林・水産業

まだ使っていませんが満足してます。価格も安かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 00695887
2020-06-03
用途: エアコン洗浄用

小型ポンプ用として購入したけど少し大きかったように思えます。

1が参考にしています
対象商品 : 00695878
2018-06-12
用途: 文字通りストレーナーです
農・林・水産業

薬液散布の動力噴霧器の巣tレーなーとして使用してますが
薄くて平らなので薬液の吸出しの残りもスk無くて済むのでとても
良い製品です

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする