異径金具

異径金具 - BIGM(丸山製作所)異径金具 - BIGM(丸山製作所)異径金具 - BIGM(丸山製作所)異径金具 - BIGM(丸山製作所)異径金具 - BIGM(丸山製作所)異径金具 - BIGM(丸山製作所)異径金具 - BIGM(丸山製作所)
(24件のレビュー)
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。内容量1個
注意
※G(ISO)ネジは、オネジでは隣の六角の部分に、メネジは外周部分に溝が切ってあります。見分ける目印にしてください。
全8種類を絞り込む
ねじ径(Φmm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
ねじ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00695905405595メスM10×オス8.5(ISO)
オープン
499
549(税込)
当日出荷
00695923598029メス8.5(SW)×オス8.5(ISO)
オープン
459
505(税込)
当日出荷
00695932972220メス8.5(SW)×オス10(ISO)
オープン
449
494(税込)
当日出荷
00695948625669メス8.5(ISO)×オス8.5(SW)
オープン
799
879(税込)
当日出荷
00695957649141メス10(SW)×オス10(ISO)
オープン
899
989(税込)
当日出荷
00695966597999メス10(ISO)×オス8.5(ISO)
オープン
579
637(税込)
当日出荷
00695975598014メス10(ISO)×オス10(SW)
オープン
449
494(税込)
当日出荷
00695914405596メスM16×オス8.5(ISO)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00695923
2025-11-09
用途: 古い棹に新しいノズル取り付け
松尾農場農・林・水産業

物には満足してます。購入画面の表示が(iso8.5)一般的では無いので改善して欲しい。8.5(ISO)→G1/4

2024-09-30
用途: 動力噴霧器のホース取り換え
飲食業

3/8から1/4の細いホースへ取り換え依頼を受け、こちらを取りつけ。
バッチリ合いました。
製品はいいのですが、これを探すのに苦労しました。

対象商品 : 00695923
2023-11-10
用途: 動噴ホースの接続
建設業・工事業

ネジピッチの違いを解消し、接続することができます。ピッチの表記がよくわからないので、苦労して探しました。無事に接続できました。

対象商品 : 00695932
2022-04-23
用途: 従来品との接続
農・林・水産業

経費削減です。
新しい機械を買ったら使えなくなる道具が出るのが嫌だったので購入
道具は大事です。

対象商品 : 00695966
2022-04-11
用途: 農薬散布
農・林・水産業

農薬散布用の単体動噴に取付て散布ホースを結合、とても良かった。

対象商品 : 00695923
2021-05-18
用途: 防除用8.5mm用ホース接続に使用

私は古いボールコック部品を有効利用するのに使用しました。ボールコックは高いので異径金具で安く仕上がりました。

対象商品 : 00695923
2021-04-23
用途: 動力噴霧器の異形接続

ピストル型の噴射機の本体(接続部が旧型タイプ)への接続

1が参考にしています
対象商品 : 00695932
2021-01-05
用途: 甘薯洗い
有限会社アドバンスユナイテッド卸売・小売業

動力噴霧機と甘藷洗機を高圧パイプで繋ぐ為購入して良かったです。水は全く漏れず圧力にもちゃんと耐えてくれて甘藷洗機側の噴霧ノズルからの圧力も十分あり助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする