曜日別特売

ホース接続金具

ホース接続金具 - BIGM(丸山製作所)ホース接続金具 - BIGM(丸山製作所)ホース接続金具 - BIGM(丸山製作所)
(3件のレビュー)
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
006960886377847.5
オープン539
439
アウトレット
483(税込)
当日出荷
残り2点です
006960976377858.5オス・メス
オープン689
689
758(税込)
当日出荷
0069610663778610オス・メス
オープン929
929
1,022(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00696097
2019-05-19
用途: 果樹の薬剤散布のホース継手に
農・林・水産業

果樹の薬剤散布のホース継手に特に問題なく使用しています。

対象商品 : 00696088
2018-05-02
用途: スプレーホースの取り付けに
出口梅園製造業

農薬散布の手元に使用。普通8,5mmホースを使いますがモノタローさんで6mmホースを買い手元1.7Mだけ細いホースにして両側により戻しを取り付け中間の所にフック(ステン針金で加工)を付け腰バンドに引っ掛けて使用すると散布さおの振り回しが非常に楽です。そのために8.5mmホースと6mmホースの接続には欠かせません。しかもお安くかえました。

対象商品 : 00696088
2018-06-20
用途: 動噴の接続金具として
製造業

私の地域のホームセンターで手で締め付けられるこのタイプを取扱っていない為、モノタロウで取り扱っていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする