高圧ホース

高圧ホース - BIGM(丸山製作所)高圧ホース - BIGM(丸山製作所)高圧ホース - BIGM(丸山製作所)高圧ホース - BIGM(丸山製作所)高圧ホース - BIGM(丸山製作所)高圧ホース - BIGM(丸山製作所)高圧ホース - BIGM(丸山製作所)高圧ホース - BIGM(丸山製作所)
(26件のレビュー)

最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます

ホース内径(Φmm)8.5ねじの呼びG1/4内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース内径(Φmm)
ホース長さ(m)
商品状態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
006962736377948.51.2-
オープン
1,490
1,639(税込)
当日出荷
006962826377958.53-
オープン
2,590
2,849(税込)
当日出荷
006962986377968.510-
オープン
4,290
4,719(税込)
当日出荷
006963076377978.520-
オープン
6,390
7,029(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
006963166377988.530-
オープン
7,990
8,789(税込)
当日出荷
006963256377998.550-
オープン
9,690
10,659(税込)
当日出荷
006963346378008.5100-
オープン
27,900
30,690(税込)
当日出荷
62538886Φ8.5×2M8.52-
オープン
1,780
1,958(税込)
当日出荷
62538895Φ8.5×1.2M8.51.2-
オープン
1,580
1,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
62538904Φ8.5×2M8.52-
オープン
1,980
2,178(税込)
当日出荷
62538920Φ8.5×3M8.53-
オープン
2,780
3,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
62538929Φ8.5×10M8.510-
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
62538938Φ8.5×20M8.520-
オープン
7,849
8,634(税込)
5日以内出荷
62538947Φ8.5×30M8.530-
オープン
8,480
9,328(税込)
5日以内出荷
返品不可
62538956Φ8.5×50M8.550-
オープン
9,980
10,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
62538965Φ8.5×100M8.5100-
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68759306637799【ワケあり】8.550※理由あり(未使用・パッケージ不良)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-29
用途: 農作業25L防除機の噴霧位置追加のホースに
農・林・水産業

特に問題なく使用できています。
今まで他で使っているものも丸山製なので、品質・強度も心配していません。

2025-11-07
用途: 牛農場で使用

動力噴霧器の高圧ホースの交換で購入。問題無く使用できております。

2025-08-26
用途: 樹木の薬剤散布
建設業・工事業

早速使用しました。結構良いものでした。
問題なく使用しております。

対象商品 : 00696307
2022-10-24
用途: 延長用
一般財団法人尾道海技学院

既存のホースを延長しましたが、耐圧性に問題ありませんでした。
今後の耐久性にも期待します。

2が参考にしています
対象商品 : 00696334
2022-05-05
用途: 動力噴霧機ホースの交換
農・林・水産業

前回購入したものが破れて何カ所も穴が開いたので交換です。
表面に傷がつくと破れやすく思うので、丁寧な取り回しが必要かと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 00696298
2021-10-31
用途: コンバイン清掃
農・林・水産業

前のがこすれて痛んだため購入いたしました。これで暫く使用できると思います。迅速な配送有難うございます

2が参考にしています
対象商品 : 00696298
2021-10-12
用途: 車 壁の洗浄など
農・林・水産業

軽くて、意外と柔らかいので使いやすい。
45k/cm2掛けたが問題ないが、耐久性についてはこれから

1が参考にしています
対象商品 : 00696316
2021-09-09
用途: 農作業
農・林・水産業

求めていた商品で、希望通りの商品で非常に満足しています。
ありがとうございました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする