曜日別特売

新広角スズラン3頭口

新広角スズラン3頭口 - BIGM(丸山製作所)
(1件のレビュー)

スズランより広範囲。

用途野菜、花卉長さ(mm)580吐出量6.5L/1.5MPa(15kgf)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00696544637757
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00696544
2023-12-20
用途: トマトの薬散
農・林・水産業

先端部分が斜めになって居るので、散布効率が上がった気がします!
今までのは、全てが横向きだったんで、買って良かったです!
但し!付属されているノズル内のチップがC-6タイプ(穴が2穴)で、自分が利用しているチップはD-6(穴が1穴)タイプなので、その辺、ご利用される方によって、注意が必要です!
その事に気付かずに、今まで通り薬散されると、アッと言う間に薬剤が無くなる可能性が有ります!
チップが選べると尚良きかと。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする