曜日別特売

新広角スズラン5頭口

新広角スズラン5頭口 - BIGM(丸山製作所)
(3件のレビュー)

スズランより広範囲。

用途野菜、花卉長さ(mm)1240吐出量10.9L/1.5MPa(15kgf)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00696553637759
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00696553
2025-07-14
用途: 農作物の散布
農・林・水産業

噴板が詰まり気味なので新品を購入して早急に配送していただきよかったです

対象商品 : 00696553
2021-09-06
用途: 水稲消毒時
農・林・水産業

しっかりとしていて軽いので、散布時の振り回しについてもラクに行えました。水稲の消毒はやはりこのスズランの五頭口でないと均一にしかも根元までしっかりかけることは出来ないのでこれはおすすめです。

1が参考にしています
対象商品 : 00696553
2019-06-27
用途: 青ネギの防除
農・林・水産業

噴霧の状態、散布量、共に十分良いと思います。作業時間の短縮になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする