曜日別特売

スーパージェットミニ

スーパージェットミニ - ノーブランド
(7件のレビュー)

扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。

用途庭木、立木長さ(mm)770吐出量4.8~6.2L/2.0MPa(20kgf)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00696596637763
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00696596
2024-01-09
用途: 浴室の清掃
有限会社 白玉産業

シンプルな作りで壊れにくいと思う、出しっぱなしにできる為

対象商品 : 00696596
2021-07-05
用途: 果樹木の消毒に使用
サービス業

早速使用しましたが、思っていたよりコンパクトで使い勝手がとても良い商品です。購入して大変良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 00696596
2019-08-30
用途: 果樹や庭木などの消毒・防除等に使用予定
農・林・水産業

他の仕事が忙しく昨日初めて動噴に取り付けてテストをしてみました。
取り付けもうまく行き取り回しも良いのですが、思っていたより飛距離が
無く、それだけが残念です。予備と言うかどうか解りませんがセットされていた噴口の穴より0.5小さな穴の部品が有りましたが、小さな穴に変えれば飛距離が伸びるでしょうか?出来たら教えて頂けると嬉しいです。

8が参考にしています
対象商品 : 00696596
2019-08-17
用途: 農作物の消毒
農・林・水産業

野菜や稲の消毒用に購入しました。もう少し遠くまで飛ぶと幅広く上から霧で幅広く消毒できるのにと思いますが、

対象商品 : 00696596
2018-05-15
用途: 庭木の殺菌殺虫
建設業・工事業

圧力が弱いと機能を発揮出来ません、この上のタイプ使ってましたが最弱のカスケードでも機能してました!エンジンを少しあげぎみだと圧が出て使えます!

対象商品 : 00696596
2017-10-15
用途: 畑への液肥散布。
農・林・水産業

標準のガーデン噴射ノズルより多量の散布可能。穴径をもっと大きなものに変えるとさらに調整できるようだ。

対象商品 : 00696596
2017-06-03
用途: 農薬散布
農・林・水産業

短く軽いので取り回しがしやすく散布の疲労が軽減されます。
1時間近くかかっていた散布時間が45分ぐらいで終わりました。
2タイプの噴口板が用意されて手軽に変更できるので、
用途により吐出量が変更でき便利です。
ただ、もう少し細霧が出来れば完璧かな?
価格から考えたら全然問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする