曜日別特売

ステンケイハン

ステンケイハン - BIGM(丸山製作所)
(1件のレビュー)

5段ノズルで10m先まで均等散布。

用途水田仕様15G型長さ(mm)1170吐出量13.0L/1.2MPa(12kgf)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0069661415G型
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00696614
2025-10-29
用途: 農作業
運輸・通信業

秋の耕運前の薬剤散布に使用。
もっと早く購入するべきでした、薬剤散布が数段楽に成りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする