曜日別特売

DL霧替噴口

DL霧替噴口 - BIGM(丸山製作所)
(2件のレビュー)

多量散布(霧)~少量散布(泡)×縦横の4種類に切替が可能。
ドリフト低減噴口。

用途
一般、消毒
人力噴霧器・バッテリー動噴用
吐出量多(霧)1.5L/0.2MPa(2kgf)、少(泡)0.55L/0.2MPa(2kgf)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00696684405655
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00696684
2023-03-31
用途: 噴霧器のノズル部補修
大橋農園農・林・水産業

製品に付属していたノズルに変えて使用しておりますが、うまく霧の切り替え操作が出来ません。微妙に切り変わらない場合があるのが欠点です。

対象商品 : 00696684
2018-08-16
用途: 除草剤散布
農・林・水産業

除草剤の種類を変える度にノズルを交換しなくても良い
ラウンドアップは泡、バスタは霧、で使用出来る

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする