二段伸縮ノズルパイプ

二段伸縮ノズルパイプ - BIGM(丸山製作所)
(2件のレビュー)

高所や広い場所の作業に便利です。

用途背負動噴等に最適です。長さ(mm)595~1127タイプ伸縮型ねじ径G1/4パイプ径(Φmm)8.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00696894637822
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00696894
2022-04-21
用途: 除草剤散布
農・林・水産業

長さの調整か聞くノズルパイプが欲しかったので思ったより使いやすく便利に使用しております。

対象商品 : 00696894
2020-04-15
用途: 動力噴霧器の部品。除草剤の散布時
宗教法人清水寺

今のままで、何の問題もありません。ジョイント部の強度アップがあれば、最高です。再購入です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする