曜日別特売

ベビーダスター

ベビーダスター - BIGM(丸山製作所)
(6件のレビュー)

薬剤タンクには500gまで粉剤を投入できます。

種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)0.7対応溶液薬剤散布幅(m)0.5質量(kg)0.3内容量1個
注意
※連続運転(作業)時間・散布幅・散布量は目安です。作業状況によって変わります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00695327388313
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00695327
2022-07-04
用途: 農薬散布
製造業

家庭菜園ですが、作付面積が大きくなったときの害虫対策として農薬散布に使って楽に速く出きるようになり喜んでます。

対象商品 : 00695327
2018-06-24
用途: 昔ながらのの原始的噴霧器

農薬を手軽に吹きかけられます。昔ながらの金属製よりは軽くて扱いやすい。長いノズルが有ればさらに便利になると思いますが、ノズル内に農薬が沈殿するのでしょうね。

対象商品 : 00695327
2018-07-12
用途: キャベツ,ナス、トマト、キュウリ等、野菜の殺虫剤粉末散布
その他業種

負荷も少なく大量の散布が実施出来て満足しています。

対象商品 : 00695327
2017-10-24
用途: 農薬散布
農・林・水産業

値段の割に、ちゃちゃちゃと仕事をこなしてくれます。

対象商品 : 00695327
2017-06-23
用途: 野菜に粉状の農薬散布をします
運輸・通信業

野菜に粉状の農薬散布をするのに霧吹き原理を応用したポンプ式の散粉器を使用してましたが、粉の出が悪いと共にむらがあり均一に散布できません。
力強くポンピングすると大量に出ると共に高圧の為に野菜に粉が乗らずに吹き飛んで作業者に降りかかってしまう使いにくい代物でした。
で、当製品に変えたところ、ハンドルを軽く回すだけでむらなく均一に、ふんわりと降り掛かるので作業者に振りかぶる量が激減し散布作業が楽になりました。
でも皆無ではないのでマスクと手袋は必要です。

2が参考にしています
対象商品 : 00695327
2017-08-22
用途: 農薬散布
中山商店

農薬が均一に出るように、したほうが良いのでは。
この程度の機械にしては値段が高いのでは。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする