曜日別特売

散粒機

散粒機 - BIGM(丸山製作所)
(2件のレビュー)

1キロ剤対応。

種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)8対応溶液薬剤散布幅(m)5~7散布量1~15kg/10a付属品両肩用ベルト×1質量(kg)2内容量1台
注意
※連続運転(作業)時間・散布幅・散布量は目安です。作業状況によって変わります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00695345GH10B
オープン
8,598
9,458(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00695345
2022-05-30
用途: 水稲の圃場(20アール)へ、除草剤(粒剤)の散布
農・林・水産業

除草剤の散布作業は、圃場に入り歩きながら、散粒機のハンドルを回し除草剤を散布し、前進してからまたハンドルを回し散布する。20アールあたり除草剤2Kgの散布が不足無しで実施できた。 
従来は回転が乾電池による自動散布式を使用していたが、前進するスピードが遅れて、除草剤の使用料が2~3倍必要になり困っていた。ハンドル式にて適正な散布量になり問題解決した。

2が参考にしています
対象商品 : 00695345
2018-07-07
用途: 田畑への散布
農・林・水産業

以前、使用していた散粒機が壊れたので購入しました。重さも丁度いいのですが、欲を言えばもう少し広い範囲に散布できるともっと効率が良くなる思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする