肥料散布器

肥料散布器 - BIGM(丸山製作所)
(2件のレビュー)

手撤き感覚でムラなく散布。
新背負パットとデラックスバンドで背負心地アップ。
サビないフレームで水洗いOK

種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)20型式背負式散布幅(m)3~6質量(kg)1.9内容量1台
注意
※連続運転(作業)時間・散布幅・散布量は目安です。作業状況によって変わります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00695372SHS-20
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00695372
2020-10-22
用途: 葡萄の化成肥料散布
辰巳ぶどう園農・林・水産業

肥料もあまり詰まらずよく出るので重宝しています。
上の肥料を入れる蓋の開閉が難しいのが難点です

1が参考にしています
対象商品 : 00695372
2016-06-17
用途: 肥料の散布
農・林・水産業

背もたれが濡れなくて良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする