曜日別特売

肩掛S5型

肩掛S5型 - BIGM(丸山製作所)
(6件のレビュー)
種類蓄圧式タンク容量(L)5型式肩掛式ホース長さ(m)1.0ノズル長(mm)360対応溶液薬剤ノズル一頭口ホース内径(Φmm)5常用吐出圧力(MPa)0.475付属品計量機能付キャップ質量(kg)1.2外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)130×240×360内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00695397314017
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00695397
2021-12-25
用途: 野菜等育苗時の薬剤散布に利用するために購入した。
農・林・水産業

育苗の時期は薬剤量が少ないために、小型の散布器が重宝と思います。使うのはこれから、春頃からとなります。感想や評価はできませんが、長持ちを期待します。

対象商品 : 00695397
2017-08-15
用途: 家周りの除草に。
サービス業

軽くて使いやすいです。この次は自動を買うと考えています。

対象商品 : 00695397
2017-05-23
用途: 家庭菜園の殺虫剤散布
農・林・水産業

予想よりコンパクトで、軽量でした。ノズルの長さと、噴射の仕方も、近距離での使用に合っている。

対象商品 : 00695397
2017-06-22
用途: 庭の農薬散布に使用致します
ナイトウ

前日使用致しました順調に稼働しています。あとわパッキンの持ち具合です他庭心配ないと思います。

対象商品 : 00695397
2015-08-12
用途: 野菜作り
オシャレサロン406

細かい霧が勢いよくでてとてもいい

対象商品 : 00695397
2014-09-03
用途: 小規模な土地の除草用
農・林・水産業

使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする