BIGM(丸山製作所)
肩掛5型
こんなお得な商品も!
ガーデンスプレー
モノタロウ
¥
1,798
~
税込
¥
1,978
~
(358)
(3件のレビュー)
種類
蓄圧式
タンク容量(L)
5
型式
肩掛式
ホース長さ(m)
1.0
ノズル長(mm)
400
対応溶液
薬剤
ノズル
1頭口
ホース内径(Φmm)
4.0
常用吐出圧力(MPa)
0.475
材質(タンク)
樹脂
質量(kg)
1.2
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
125×270×360
アズワン品番
1-8053-01
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00695458
314003
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください