散粉機

散粉機 - BIGM(丸山製作所)
(4件のレビュー)
種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)4.6散布幅(m)約3吐出量400g/分質量(kg)2.8内容量1台
注意
※連続運転(作業)時間・散布幅・散布量は目安です。作業状況によって変わります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00695363GH51D
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-11
用途: 消毒・外注対策用の粉末消石灰散布に使用

畑野菜の消毒と田圃のカメムシ対策として粉末消石灰まきに使用しました。
最初、多く撒きたいと考え散布量目盛の多めの位置で撒きましたが詰まってうまくいきませんでした。そこで取説を見たら推奨目盛位置(確か3)が記してありましたので再挑戦した所今度はうまくいきました。両方とも効果があったと感じています。肩掛けバンドが姿勢を変えた時に外れやすいので改善して戴ければと思います。

対象商品 : 00695363
2018-07-15
用途: 農薬散布時
農・林・水産業

農作業の農薬散布の折、手軽に作業ができて満足しています。

対象商品 : 00695363
2015-05-01
用途: 放牧地のダニの駆除剤散布
農・林・水産業

軽くて散布量の調節も思いどうりできていいです。首と腰のバンドがもう少し使いやすくできてるといいですね。

対象商品 : 00695363
2023-07-13
用途: 農薬散布
農・林・水産業

農薬散布のために買いました。
土壌殺菌用粉剤を混和するために撒くのに良いかと思って選択しました。
しかし、散布目盛り最大にしても散布量が少なくて予定どおり撒けませんでした。
これが所定の性能の様なのでやむを得ないです。
風量があり、霧状になるので、殺虫剤として使う機械のようです。今回の用途には向いて無いようです。
土壌混和用で量の多い散布としては現在の2~3倍位は撒けることが必要と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする