ノーブランド
【名入れ】白タオル(中国製) 約62.5g/枚(200匁)(中厚め)
用途
粗品 御挨拶 寸志 お年賀などの贈答用タオルとして
材質
綿100%
色
ホワイト
寸法・サイズ(mm)
約340×850~880
質量(g/枚)
約62.5(200匁)
有効サイズ
60×270mm
名入れ
タオル・のし
オーダー方法
FAX
サービス分類
名入れ
内容量
1セット(120枚)
注意
印字は、紺色になります。
※ご注文はFAXにてお願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00333743
Kd-0c200
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870