曜日別特売

【名入れ】白タオル(中国製) 約56.25g/枚(180匁)(薄め)

【名入れ】白タオル(中国製) 約56.25g/枚(180匁)(薄め) - ノーブランド【名入れ】白タオル(中国製) 約56.25g/枚(180匁)(薄め) - ノーブランド【名入れ】白タオル(中国製) 約56.25g/枚(180匁)(薄め) - ノーブランド
用途粗品 御挨拶 寸志 お年賀などの贈答用タオルとして材質綿100%ホワイト寸法・サイズ(mm)約340×850~880質量(g/枚)約56.25(180匁)有効サイズ60×270mm名入れタオル・のしオーダー方法FAXサービス分類名入れ内容量1セット(120枚)
注意
印字は、紺色になります。
※ご注文はFAXにてお願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00333752Kd-0c200
オープン
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,700/税込¥1,870
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,700/税込¥1,870
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする