【名入れ】白タオル(中国製) 約68.75g/枚(220匁)(厚め)

【名入れ】白タオル(中国製) 約68.75g/枚(220匁)(厚め) - ノーブランド【名入れ】白タオル(中国製) 約68.75g/枚(220匁)(厚め) - ノーブランド【名入れ】白タオル(中国製) 約68.75g/枚(220匁)(厚め) - ノーブランド
(2件のレビュー)
用途粗品 御挨拶 寸志 お年賀などの贈答用タオルとして材質綿100%ホワイト寸法・サイズ(mm)約340×850~880質量(g/枚)約68.75(220匁)有効サイズ60×270mm名入れタオル・のしオーダー方法FAXサービス分類名入れ内容量1セット(120枚)
注意
印字は、紺色になります。
※ご注文はFAXにてお願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00333768Kd-0c220
オープン
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,700/税込¥1,870
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,700/税込¥1,870
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-11-09
用途: 年始のご挨拶に持参
株式会社宝来精機

220匁(厚め)と謳っているものの驚くほど生地が薄い。
今まで別の業者に依頼していた物と比較しても未開封の状態で明らか。
これが厚めなのかと疑ってしまう。

2が参考にしています
対象商品 : 00333768
2019-12-01
用途: 年末年始の挨拶
株式会社エステー工業サービス業

とても良くできていて、使いやすくまた厚めなので長持ちしそうなタオルで、とても気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする