チルトポール

チルトポール - タチカワブラインド
(6件のレビュー)
材質樹脂成型品長さ(mm)1500内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
003372861500mm
870
869
956(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-11
用途: 欄間のブラインド
タカノ環境建築設計室建設業・工事業

長くてしなる。もとの棒より強度は低め。長すぎるので1mでもよかったかな。

対象商品 : 00337286
2021-10-27
用途: 職場のブラインドの補修に使用

職場のブラインドの補修に使用しています。近くの店で手に入らなかったので良かったです。

対象商品 : 00337286
2021-01-19
用途: ブラインドの羽の角度を変えるとき
その他業種

既設のブラインドのポールが短く、背伸びしないと羽の角度を変えられず苦労していました。これに変えてとても楽になりました。

2が参考にしています
対象商品 : 00337286
2020-08-25
用途: 家庭用の出窓のブラインド
その他業種

10年以上使用していたのですが、プラスチックのため突然に先端が折れてしまい、
代用品がないと思っていましたが、商品を見つけたので助かりました。ポールの寸法は
長すぎたので、短く切って使用しています。

1が参考にしています
2020-12-01
用途: ラインドレープカーテンの開閉用
その他業種

タチカワラインドレープの開閉の棒の接続部分が折れ、替えを探していました。コメントで短いのは柔らかくて閉めるのがやりにくいとのコメントを見つけ、今まで使っていたのと同じくらいの長さのこちらにしましたが、心棒が入っておらずやはりグニャグニャ、無いよりマシですが、慣れるのに時間がかかりそうです。

2が参考にしています
対象商品 : 00337286
2020-06-02
用途: ブラインドカーテンの操作棒として利用しました。
医療・福祉・介護関連業

ブラインドカーテン自体も古いのですが、操作棒が折れてしまい困っていました。ここで購入できて良かったです。もう少し短いタイプも売っていると良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする