タニタ デジタルクッキングスケール KD400

タニタ デジタルクッキングスケール KD400 - タニタタニタ デジタルクッキングスケール KD400 - タニタタニタ デジタルクッキングスケール KD400 - タニタタニタ デジタルクッキングスケール KD400 - タニタ
(1件のレビュー)

立てて収納できる便利な設計。
2000g(2Kg)まで1g単位表示の高精度。
重力の影響を解消できる「地域設定機能付」。

ひょう量(g)2000仕様折りたたみ可付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:CR2032コイン形リチウム電池×1個材質ABS、SUS寸法(mm)幅160×高さ32×奥行223(計量皿:約直径160mm、クローズ時:約幅160×高さ49×奥行167)シルバー測定範囲0 ~ 2000g材質(本体)ABS、PET、ステンレス質量(g)約539(電池含む)電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個ひょう量(kg)2電源CR2032リチウム電池×1個(付属)最小表示(g)1本体寸法(幅W×全長×高さH)収納時/167×160×44、オープン時/224×160×33計量皿寸法(mm)約直径160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×224×33、(クローズ時)167×160×44(突起物含む)計量皿寸法(Φmm)160最小目盛1g保証期間1年最大計量(kg)2オートパワーオフ約6分最小目盛(g)1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅160×高さ32×奥行223(計量皿:約直径160mm、クローズ時:約幅160×高さ49×奥行167)TKG品番9-0601-0601TKG品番(2017)6-0539-0501ひょう量単位g内容量1個
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88810181KD400
5,500
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88810181
2020-07-11
用途: ケーキ作り
卸売・小売業

折って、立てられるので、スペースがいらず、収納に便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする