タカノ
ブランクパンチ(SKD11相当)
材質
SKD11相当
硬度
60~63HRC
内容量
1本
全38種類を絞り込む
軸径D(Φmm)
選択してください
6
8
10
13
16
20
25
全長L(mm)
選択してください
50
60
70
80
90
100
38種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法H(mm)
軸径D(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00339973
D-TPBL10-100
13
10
100
¥
1,770
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00339982
D-TPBL13-50
16
13
50
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00340043
D-TPBL16-50
19
16
50
¥
2,210
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00340068
D-TPBL16-70
19
16
70
¥
2,210
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00340077
D-TPBL16-80
19
16
80
¥
2,210
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00340086
D-TPBL16-90
19
16
90
¥
2,210
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00340095
D-TPBL16-100
19
16
100
¥
2,210
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00340104
D-TPBL20-50
23
20
50
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00340113
D-TPBL20-60
23
20
60
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00340138
D-TPBL20-80
23
20
80
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00340147
D-TPBL20-90
23
20
90
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00340156
D-TPBL20-100
23
20
100
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00340165
D-TPBL25-50
28
25
50
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00340174
D-TPBL25-60
28
25
60
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00340183
D-TPBL25-70
28
25
70
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00340192
D-TPBL25-80
28
25
80
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00340208
D-TPBL25-90
28
25
90
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00340217
D-TPBL25-100
28
25
100
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00339842
D-TPBL6-50
9
6
50
¥
1,330
取扱い終了
00339858
D-TPBL6-60
9
6
60
¥
1,330
取扱い終了
00339867
D-TPBL6-70
9
6
70
¥
1,330
取扱い終了
00339876
D-TPBL6-80
9
6
80
¥
1,330
取扱い終了
00339885
D-TPBL8-50
11
8
50
¥
1,600
取扱い終了
00339894
D-TPBL8-60
11
8
60
¥
1,600
取扱い終了
00339903
D-TPBL8-70
11
8
70
¥
1,600
取扱い終了
00339912
D-TPBL8-80
11
8
80
¥
1,600
取扱い終了
00339928
D-TPBL10-50
13
10
50
¥
1,770
取扱い終了
00339937
D-TPBL10-60
13
10
60
¥
1,770
取扱い終了
00339946
D-TPBL10-70
13
10
70
¥
1,770
取扱い終了
00339955
D-TPBL10-80
13
10
80
¥
1,770
取扱い終了
返品不可
00339964
D-TPBL10-90
13
10
90
¥
1,770
取扱い終了
返品不可
00339998
D-TPBL13-60
16
13
60
¥
1,900
取扱い終了
00340007
D-TPBL13-70
16
13
70
¥
1,900
取扱い終了
00340016
D-TPBL13-80
16
13
80
¥
1,900
取扱い終了
00340025
D-TPBL13-90
16
13
90
¥
1,900
取扱い終了
00340034
D-TPBL13-100
16
13
100
¥
1,900
取扱い終了
00340052
D-TPBL16-60
19
16
60
¥
2,210
取扱い終了
00340122
D-TPBL20-70
23
20
70
¥
2,670
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください