タカノ
ピアスバーリングパンチ
材質
SKD11相当
硬度
60~63HRC
内容量
1本
バスケットに入れる
116
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
刃径P(Φmm)
寸法V(Φmm)
軸径D(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00341775
DBR-D-M2.6-72
7
2
9
1.4
2.39
6
72
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00341793
DBR-B-M3-42
7
2.5
9
1.5
2.57
6
42
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00341802
DBR-C-M3-42
7
2.5
9
1.5
2.61
6
42
¥
480
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00341818
DBR-D-M3-42
7
2.5
9
1.65
2.76
6
42
¥
480
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00341827
DBR-E-M3-42
7
2.5
9
1.8
2.66
6
42
¥
480
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00341836
DBR-F-M3-42
7
2.5
9
1.8
2.73
6
42
¥
480
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00341845
DBR-G-M3-42
7
2.5
9
1.8
2.76
6
42
¥
480
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00341854
DBR-A-M3-52
7
2.5
9
1.5
2.5
6
52
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00341872
DBR-C-M3-52
7
2.5
9
1.5
2.61
6
52
¥
480
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00341888
DBR-D-M3-52
7
2.5
9
1.65
2.76
6
52
¥
480
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00341897
DBR-E-M3-52
7
2.5
9
1.8
2.66
6
52
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00341906
DBR-F-M3-52
7
2.5
9
1.8
2.73
6
52
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00341958
DBR-D-M3-62
7
2.5
9
1.65
2.76
6
62
¥
480
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00341967
DBR-E-M3-62
7
2.5
9
1.8
2.66
6
62
¥
480
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00341994
DBR-A-M3-72
7
2.5
9
1.5
2.5
6
72
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00342003
DBR-B-M3-72
7
2.5
9
1.5
2.57
6
72
¥
480
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00342012
DBR-C-M3-72
7
2.5
9
1.5
2.61
6
72
¥
480
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00342028
DBR-D-M3-72
7
2.5
9
1.65
2.76
6
72
¥
480
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00342037
DBR-E-M3-72
7
2.5
9
1.8
2.66
6
72
¥
480
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00342046
DBR-F-M3-72
7
2.5
9
1.8
2.73
6
72
¥
480
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00342055
DBR-G-M3-72
7
2.5
9
1.8
2.76
6
72
¥
480
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00342064
DBR-A-M4-42
8
3
9
1.9
3.3
6
42
¥
480
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00342073
DBR-B-M4-42
8
3
9
1.9
3.4
6
42
¥
480
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00342082
DBR-C-M4-42
8
3
9
2.2
3.66
6
42
¥
480
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00342098
DBR-D-M4-42
8
3
9
2.4
3.62
6
42
¥
480
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00342107
DBR-E-M4-42
8
3
9
2.4
3.66
6
42
¥
480
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00342134
DBR-C-M4-52
8
3
9
2.2
3.66
6
52
¥
480
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00342143
DBR-D-M4-52
8
3
9
2.4
3.62
6
52
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00342152
DBR-E-M4-52
8
3
9
2.4
3.66
6
52
¥
480
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00342204
DBR-E-M4-62
8
3
9
2.4
3.66
6
62
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00342238
DBR-C-M4-72
8
3
9
2.2
3.66
6
72
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00342247
DBR-D-M4-72
8
3
9
2.4
3.62
6
72
¥
480
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00342256
DBR-E-M4-72
8
3
9
2.4
3.66
6
72
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00342265
DBR-A-M5-42
10
3
9
2.4
4.2
6
42
¥
480
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00342274
DBR-B-M5-42
10
3
9
2.4
4.3
6
42
¥
480
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00342283
DBR-C-M5-42
10
3
9
2.75
4.6
6
42
¥
480
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00342292
DBR-D-M5-42
10
3
9
3
4.6
6
42
¥
480
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00342308
DBR-E-M5-42
10
3
9
3
4.67
6
42
¥
480
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00342317
DBR-A-M5-52
10
3
9
2.4
4.2
6
52
¥
480
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00342326
DBR-B-M5-52
10
3
9
2.4
4.3
6
52
¥
480
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00342335
DBR-C-M5-52
10
3
9
2.75
4.6
6
52
¥
480
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00342344
DBR-D-M5-52
10
3
9
3
4.6
6
52
¥
480
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00342353
DBR-E-M5-52
10
3
9
3
4.67
6
52
¥
480
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00342432
DBR-C-M5-72
10
3
9
2.75
4.6
6
72
¥
480
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00342448
DBR-D-M5-72
10
3
9
3
4.6
6
72
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00342457
DBR-E-M5-72
10
3
9
3
4.67
6
72
¥
480
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00342466
DBR-A-M6-42
10
3.5
11
2.8
5.1
8
42
¥
530
¥
529
¥
582
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00342475
DBR-B-M6-42
10
3.5
11
3.4
5.52
8
42
¥
530
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00342484
DBR-C-M6-42
10
3.5
11
3.4
5.58
8
42
¥
530
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00342502
DBR-B-M6-52
10
3.5
11
3.4
5.52
8
52
¥
530
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ