タカノ
位置決めノック付パンチブランク(ダイス鋼)
材質
SKD11相当
硬度
60~63HRC
内容量
1本
バスケットに入れる
62
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
全長L(mm)
軸径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00342624
N-TPBL10-40
13
40
10
¥
770
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00342633
N-TPBL10-50
13
50
10
¥
770
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00342642
N-TPBL10-60
13
60
10
¥
770
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00342658
N-TPBL10-70
13
70
10
¥
770
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00342667
N-TPBL10-80
13
80
10
¥
770
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00342676
N-TPBL10-90
13
90
10
¥
770
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00342685
N-TPBL10-100
13
100
10
¥
770
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00342694
N-TPBL13-40
16
40
13
¥
880
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00342703
N-TPBL13-50
16
50
13
¥
880
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00342712
N-TPBL13-60
16
60
13
¥
880
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00342728
N-TPBL13-70
16
70
13
¥
880
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00342737
N-TPBL13-80
16
80
13
¥
880
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00342746
N-TPBL13-90
16
90
13
¥
880
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00342755
N-TPBL13-100
16
100
13
¥
880
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00342764
N-TPBL16-40
19
40
16
¥
990
¥
969
¥
1,066
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00342773
N-TPBL16-50
19
50
16
¥
990
¥
969
¥
1,066
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00342782
N-TPBL16-60
19
60
16
¥
990
¥
969
¥
1,066
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00342798
N-TPBL16-70
19
70
16
¥
990
¥
969
¥
1,066
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00342807
N-TPBL16-80
19
80
16
¥
990
¥
969
¥
1,066
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00342816
N-TPBL16-90
19
90
16
¥
990
¥
969
¥
1,066
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00342825
N-TPBL16-100
19
100
16
¥
990
¥
969
¥
1,066
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00342834
N-TPBL20-40
23
40
20
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00342843
N-TPBL20-50
23
50
20
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00342852
N-TPBL20-60
23
60
20
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00342868
N-TPBL20-70
23
70
20
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
00342877
N-TPBL20-80
23
80
20
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00342886
N-TPBL20-90
23
90
20
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00342895
N-TPBL20-100
23
100
20
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00342904
N-TPBL25-40
28
40
25
¥
1,690
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00342913
N-TPBL25-50
28
50
25
¥
1,690
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00342922
N-TPBL25-60
28
60
25
¥
1,690
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00342938
N-TPBL25-70
28
70
25
¥
1,690
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00342947
N-TPBL25-80
28
80
25
¥
1,690
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00342956
N-TPBL25-90
28
90
25
¥
1,690
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00342965
N-TPBL25-100
28
100
25
¥
1,690
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00342974
N-TPBL32-40
35
40
32
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00342983
N-TPBL32-50
35
50
32
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00342992
N-TPBL32-60
35
60
32
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00343008
N-TPBL32-70
35
70
32
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00343017
N-TPBL32-80
35
80
32
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00343026
N-TPBL32-90
35
90
32
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00343035
N-TPBL32-100
35
100
32
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00343044
N-TPBL32-110
35
110
32
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00343053
N-TPBL32-120
35
120
32
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00343062
N-TPBL38-40
41
40
38
¥
4,690
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00343078
N-TPBL38-50
41
50
38
¥
4,690
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00343087
N-TPBL38-60
41
60
38
¥
4,690
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00343096
N-TPBL38-70
41
70
38
¥
4,690
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00343105
N-TPBL38-80
41
80
38
¥
4,690
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00343114
N-TPBL38-90
41
90
38
¥
4,690
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ