タカノ
位置決めノック付キッカーブランク(ダイス鋼)
材質
SKD11相当
硬度
60~63HRC
ねじ径M
5
内容量
1本
バスケットに入れる
56
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
寸法l(mm)
軸径D(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00343245
N-TPBK10-60
13
1.6
4.2
1.2
27
10
60
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00343254
N-TPBK10-70
13
1.6
4.2
1.2
27
10
70
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00343263
N-TPBK10-80
13
1.6
4.2
1.2
27
10
80
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00343272
N-TPBK10-90
13
1.6
4.2
1.2
27
10
90
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00343288
N-TPBK10-100
13
1.6
4.2
1.2
27
10
100
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00343297
N-TPBK10-110
13
1.6
4.2
1.2
27
10
110
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00343306
N-TPBK10-120
13
1.6
4.2
1.2
27
10
120
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00343315
N-TPBK13-60
16
2
4.2
1.2
27
13
60
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00343324
N-TPBK13-70
16
2
4.2
1.2
27
13
70
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00343333
N-TPBK13-80
16
2
4.2
1.2
27
13
80
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00343342
N-TPBK13-90
16
2
4.2
1.2
27
13
90
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00343358
N-TPBK13-100
16
2
4.2
1.2
27
13
100
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00343367
N-TPBK13-110
16
2
4.2
1.2
27
13
110
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00343376
N-TPBK13-120
16
2
4.2
1.2
27
13
120
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00343385
N-TPBK16-60
19
2.6
4.2
1.5
24
16
60
¥
1,710
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00343394
N-TPBK16-70
19
2.6
4.2
1.5
33
16
70
¥
1,710
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00343403
N-TPBK16-80
19
2.6
4.2
1.5
33
16
80
¥
1,710
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00343412
N-TPBK16-90
19
2.6
4.2
1.5
33
16
90
¥
1,710
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00343428
N-TPBK16-100
19
2.6
4.2
1.5
33
16
100
¥
1,710
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00343437
N-TPBK16-110
19
2.6
4.2
1.5
33
16
110
¥
1,710
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00343446
N-TPBK16-120
19
2.6
4.2
1.5
33
16
120
¥
1,710
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00343455
N-TPBK20-60
23
2.6
4.2
1.5
24
20
60
¥
2,020
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00343464
N-TPBK20-70
23
2.6
4.2
1.5
33
20
70
¥
2,020
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00343473
N-TPBK20-80
23
2.6
4.2
1.5
33
20
80
¥
2,020
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00343482
N-TPBK20-90
23
2.6
4.2
1.5
33
20
90
¥
2,020
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00343498
N-TPBK20-100
23
2.6
4.2
1.5
33
20
100
¥
2,020
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00343507
N-TPBK20-110
23
2.6
4.2
1.5
33
20
110
¥
2,020
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00343516
N-TPBK20-120
23
2.6
4.2
1.5
33
20
120
¥
2,020
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00343525
N-TPBK25-60
28
2.6
4.2
1.5
24
25
60
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00343534
N-TPBK25-70
28
2.6
4.2
1.5
33
25
70
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00343543
N-TPBK25-80
28
2.6
4.2
1.5
33
25
80
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00343552
N-TPBK25-90
28
2.6
4.2
1.5
33
25
90
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00343568
N-TPBK25-100
28
2.6
4.2
1.5
33
25
100
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00343577
N-TPBK25-110
28
2.6
4.2
1.5
33
25
110
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00343586
N-TPBK25-120
28
2.6
4.2
1.5
33
25
120
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00343595
N-TPBK32-60
35
2.6
4.2
1.8
24
32
60
¥
3,220
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00343604
N-TPBK32-70
35
2.6
4.2
1.8
35
32
70
¥
3,220
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00343613
N-TPBK32-80
35
2.6
4.2
1.8
35
32
80
¥
3,220
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00343622
N-TPBK32-90
35
2.6
4.2
1.8
35
32
90
¥
3,220
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00343638
N-TPBK32-100
35
2.6
4.2
1.8
35
32
100
¥
3,220
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00343647
N-TPBK32-110
35
2.6
4.2
1.8
35
32
110
¥
3,220
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00343656
N-TPBK32-120
35
2.6
4.2
1.8
35
32
120
¥
3,220
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00343665
N-TPBK38-60
41
2.6
4.2
1.8
24
38
60
¥
5,060
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00343674
N-TPBK38-70
41
2.6
4.2
1.8
35
38
70
¥
5,060
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00343683
N-TPBK38-80
41
2.6
4.2
1.8
35
38
80
¥
5,060
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00343692
N-TPBK38-90
41
2.6
4.2
1.8
35
38
90
¥
5,060
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00343708
N-TPBK38-100
41
2.6
4.2
1.8
35
38
100
¥
5,060
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00343717
N-TPBK38-110
41
2.6
4.2
1.8
35
38
110
¥
5,060
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00343726
N-TPBK38-120
41
2.6
4.2
1.8
35
38
120
¥
5,060
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00343735
N-TPBK45-60
48
2.6
4.2
1.8
24
45
60
¥
6,250
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ