タカノ
厚板打抜き用パンチブランク(ハイス鋼)
材質
SKH51
硬度
61~64HRC
内容量
1本
バスケットに入れる
66
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径D(Φmm)
全長L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00345388
APBL5-60
5
60
10
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00345406
APBL5-80
5
80
10
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00345415
APBL5-90
5
90
10
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
00345424
APBL5-100
5
100
10
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00345433
APBL6-50
6
50
11
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00345458
APBL6-70
6
70
11
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00345467
APBL6-80
6
80
11
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00345476
APBL6-90
6
90
11
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00345485
APBL6-100
6
100
11
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00345503
APBL8-60
8
60
13
¥
1,770
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00345512
APBL8-70
8
70
13
¥
1,770
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00345528
APBL8-80
8
80
13
¥
1,770
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00345537
APBL8-90
8
90
13
¥
1,770
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00345546
APBL8-100
8
100
13
¥
1,770
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00345555
APBL8-110
8
110
13
¥
1,770
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00345564
APBL8-120
8
120
13
¥
1,770
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00345573
APBL8-130
8
130
13
¥
1,770
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00345598
APBL10-60
10
60
15
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00345607
APBL10-70
10
70
15
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00345616
APBL10-80
10
80
15
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00345625
APBL10-90
10
90
15
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00345634
APBL10-100
10
100
15
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00345652
APBL10-120
10
120
15
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00345668
APBL10-130
10
130
15
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00345677
APBL13-50
13
50
18
¥
2,230
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00345686
APBL13-60
13
60
18
¥
2,230
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00345695
APBL13-70
13
70
18
¥
2,230
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00345704
APBL13-80
13
80
18
¥
2,230
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00345713
APBL13-90
13
90
18
¥
2,230
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00345722
APBL13-100
13
100
18
¥
2,230
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00345738
APBL13-110
13
110
18
¥
2,230
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00345747
APBL13-120
13
120
18
¥
2,230
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00345756
APBL13-130
13
130
18
¥
2,230
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00345765
APBL16-50
16
50
21
¥
2,620
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00345774
APBL16-60
16
60
21
¥
2,620
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00345783
APBL16-70
16
70
21
¥
2,620
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00345792
APBL16-80
16
80
21
¥
2,620
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00345808
APBL16-90
16
90
21
¥
2,620
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00345817
APBL16-100
16
100
21
¥
2,620
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00345826
APBL16-110
16
110
21
¥
2,620
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00345835
APBL16-120
16
120
21
¥
2,620
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00345844
APBL16-130
16
130
21
¥
2,620
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00345853
APBL20-50
20
50
25
¥
3,120
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00345862
APBL20-60
20
60
25
¥
3,120
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00345878
APBL20-70
20
70
25
¥
3,120
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00345887
APBL20-80
20
80
25
¥
3,120
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00345896
APBL20-90
20
90
25
¥
3,120
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00345905
APBL20-100
20
100
25
¥
3,120
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00345914
APBL20-110
20
110
25
¥
3,120
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00345923
APBL20-120
20
120
25
¥
3,120
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ