タカノ
厚板打抜き用キッカーパンチブランク
材質
粉末ハイス鋼
硬度
64~67HRC
内容量
1本
全54種類を絞り込む
軸径D(Φmm)
選択してください
8
10
13
16
20
25
全長L(mm)
選択してください
50
60
70
80
90
100
110
120
130
54種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
寸法l(mm)
軸径D(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00346693
APBK8-50
13
1.5
3.4
1.5
24
8
50
¥
5,060
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00346702
APBK8-60
13
1.5
3.4
1.5
28
8
60
¥
5,060
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00346718
APBK8-70
13
1.5
3.4
1.5
28
8
70
¥
5,060
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00346727
APBK8-80
13
1.5
3.4
1.5
28
8
80
¥
5,060
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00346736
APBK8-90
13
1.5
3.4
1.5
28
8
90
¥
5,060
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00346745
APBK8-100
13
1.5
3.4
1.5
28
8
100
¥
5,060
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00346754
APBK8-110
13
1.5
3.4
1.5
28
8
110
¥
6,220
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00346763
APBK8-120
13
1.5
3.4
1.5
28
8
120
¥
6,220
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00346772
APBK8-130
13
1.5
3.4
1.5
28
8
130
¥
6,220
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00346788
APBK10-50
15
1.8
4.4
1.5
24
10
50
¥
5,460
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00346797
APBK10-60
15
1.8
4.4
1.5
28
10
60
¥
5,460
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00346806
APBK10-70
15
1.8
4.4
1.5
28
10
70
¥
5,460
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00346815
APBK10-80
15
1.8
4.4
1.5
28
10
80
¥
5,460
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00346824
APBK10-90
15
1.8
4.4
1.5
28
10
90
¥
5,460
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00346833
APBK10-100
15
1.8
4.4
1.5
28
10
100
¥
5,460
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00346842
APBK10-110
15
1.8
4.4
1.5
28
10
110
¥
6,760
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00346858
APBK10-120
15
1.8
4.4
1.5
28
10
120
¥
6,760
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00346867
APBK10-130
15
1.8
4.4
1.5
28
10
130
¥
6,760
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00346876
APBK13-50
18
2.8
4.4
1.5
24
13
50
¥
5,670
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00346885
APBK13-60
18
2.8
4.4
1.5
36
13
60
¥
5,670
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00346894
APBK13-70
18
2.8
4.4
1.5
36
13
70
¥
5,670
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00346903
APBK13-80
18
2.8
4.4
1.5
36
13
80
¥
5,670
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00346912
APBK13-90
18
2.8
4.4
1.5
36
13
90
¥
5,670
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00346928
APBK13-100
18
2.8
4.4
1.5
36
13
100
¥
5,670
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00346937
APBK13-110
18
2.8
4.4
1.5
36
13
110
¥
7,140
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00346946
APBK13-120
18
2.8
4.4
1.5
36
13
120
¥
7,140
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00346955
APBK13-130
18
2.8
4.4
1.5
36
13
130
¥
7,140
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00346964
APBK16-50
21
2.8
4.4
1.5
24
16
50
¥
6,840
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00346973
APBK16-60
21
2.8
4.4
1.5
36
16
60
¥
6,840
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00346982
APBK16-70
21
2.8
4.4
1.5
36
16
70
¥
6,840
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00346998
APBK16-80
21
2.8
4.4
1.5
36
16
80
¥
6,840
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00347007
APBK16-90
21
2.8
4.4
1.5
36
16
90
¥
6,840
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00347016
APBK16-100
21
2.8
4.4
1.5
36
16
100
¥
6,840
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00347025
APBK16-110
21
2.8
4.4
1.5
36
16
110
¥
8,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00347034
APBK16-120
21
2.8
4.4
1.5
36
16
120
¥
8,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00347043
APBK16-130
21
2.8
4.4
1.5
36
16
130
¥
8,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00347052
APBK20-50
25
2.8
4.4
1.5
24
20
50
¥
7,820
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00347068
APBK20-60
25
2.8
4.4
1.5
36
20
60
¥
7,820
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00347077
APBK20-70
25
2.8
4.4
1.5
36
20
70
¥
7,820
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00347086
APBK20-80
25
2.8
4.4
1.5
36
20
80
¥
7,820
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00347095
APBK20-90
25
2.8
4.4
1.5
36
20
90
¥
7,820
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00347104
APBK20-100
25
2.8
4.4
1.5
36
20
100
¥
7,820
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00347113
APBK20-110
25
2.8
4.4
1.5
36
20
110
¥
10,080
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00347122
APBK20-120
25
2.8
4.4
1.5
36
20
120
¥
10,080
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00347138
APBK20-130
25
2.8
4.4
1.5
36
20
130
¥
10,080
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00347147
APBK25-50
30
3.1
4.4
1.5
24
25
50
¥
9,710
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00347156
APBK25-60
30
3.1
4.4
1.5
36
25
60
¥
9,710
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00347165
APBK25-70
30
3.1
4.4
1.5
36
25
70
¥
9,710
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00347174
APBK25-80
30
3.1
4.4
1.5
36
25
80
¥
9,710
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00347183
APBK25-90
30
3.1
4.4
1.5
36
25
90
¥
9,710
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ