WELDCRAFT タングステン 純タン

WELDCRAFT タングステン 純タン - ミラー(ウエルドクラフト)WELDCRAFT タングステン 純タン - ミラー(ウエルドクラフト)WELDCRAFT タングステン 純タン - ミラー(ウエルドクラフト)WELDCRAFT タングステン 純タン - ミラー(ウエルドクラフト)WELDCRAFT タングステン 純タン - ミラー(ウエルドクラフト)
(7件のレビュー)

純タングステン
サイリスタ溶接機での交流溶接に最適。

タイプ純タングステン棒長(mm)175交流/直流電流交流サイリスタ適合母材アルミニウム、マグネシウム比率99.5%タングステン、0.5%その他酸化物純タングステン内容量1箱(10本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01042974WP116X71.6
5,284
5,198
5,718(税込)
当日出荷
01042983WP332X72.4
11,660
9,998
10,998(税込)
当日出荷
01042992WP018X73.2
20,744
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01042983
2019-12-22
用途: TIG溶接

Al溶接にはこれを使っています.
Al t=1.0~ 
全てこれで対応しています.

1が参考にしています
対象商品 : 01042974
2019-12-18
用途: 溶接作業

アルミTIG溶接の電極として使用。非常に溶接しやすくなりました。

対象商品 : 01042974
2018-10-06
用途: アルミの溶接

私の腕のせいか少し減りが早いような気がしました。でもきれに溶接できました。

2が参考にしています
対象商品 : 01042974
2017-04-22
用途: アルミ溶接

特に問題なく使用できました。
次回購入時も同じ物を購入します。

1が参考にしています
対象商品 : 01042983
2015-02-07
用途: オートバイ車体関連の溶接

いつもは、量が多く、購入金額が高価な物を代理店から購入してましたが、モノタロウさんだと他の商品と一緒に購入でき送料無料にもできるので便利です。
溶接は、たまにする作業なので、もっと少ない単位での販売もして頂けると助かります。

対象商品 : 01042983
2015-01-24
用途: 整備作業で使用

少量で販売しているし、モノタロウで他の商品と一緒に購入できるから便利。

対象商品 : 01042974
2015-02-27
用途: アルミ加工

いい物で満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする