曜日別特売

コレットボディ WP-17,26,18用

コレットボディ WP-17,26,18用 - ミラー(ウエルドクラフト)コレットボディ WP-17,26,18用 - ミラー(ウエルドクラフト)コレットボディ WP-17,26,18用 - ミラー(ウエルドクラフト)
全長(mm)46.8適合CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F外径(Φmm)10.8内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0104326310N301.0
1,622
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
0104327210N311.6
1,503
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
0104328810CB2M2.0
2,459
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
0104329710N322.4
1,503
1,498
1,648(税込)
当日出荷
0104330610N283.2
1,503
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする